EATON - Interruptor seccionador N3-400 3PS 400A T-3 accionamiento a distancia - 266019
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí
Versión de interruptor de seguridad - no
Versión de instalación de parada de emergencia - sí
Versión como conmutador inversor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
266019
Ref.Sonepar
340149
EAN
4015082660192
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
sí
Versión como conmutador inversor:
no
Número de conmutadores:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
400 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
0 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
0 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0 kW
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
12 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
200 kW
Potencia de conmutación a 400 V:
0 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0 kA
Número de polos:
3
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Accionamiento por motor opcional:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Liberación de tensión opcional:
sí
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Montaje en el suelo:
sí
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Compatible para centro de montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Compatible para montaje intermedio:
sí
Elemento de control de color:
Negro
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


