EATON - Interruptor seccionador NS2-160-NA 3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 160 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 150 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0...0 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
212 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
102684
Ref.Sonepar
420005
EAN
4015081025442
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
160 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
150 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0...0 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
0...0 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
2500...2500 A
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


