EATON - INTERRUPTOR SECCIONADOR ON-OFF; 3 POLOS; 20 A; 90
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
031758
Ref.Sonepar
942352
EAN
8499213855088
El Interruptor levas 3P 20A montaje cuadro T0-2-1/IVS de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para montaje en cuadro, ofrece una capacidad de conmutación de 3 polos y una corriente nominal de 20 amperios. Su diseño robusto y compacto facilita su instalación en espacios reducidos, lo que lo convierte en una opción versátil para diversas aplicaciones. La marca EATON es reconocida en la industria por su compromiso con la innovación y la eficiencia, y este interruptor no es una excepción. Su mecanismo de levas proporciona una operación suave y precisa, minimizando el riesgo de fallos y prolongando su vida útil. En resumen, el Interruptor levas 3P 20A montaje cuadro T0-2-1/IVS de EATON es una solución confiable y eficiente para sus necesidades de conmutación.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON