EATON - Interruptor seccionador P1-32/I2-SI/HI11 3P 32A 440V

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor seccionador P1-32/I2-SI/HI11 3P 32A 440V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

207331

Ref.Sonepar

1030626

EAN

4015082073312

El interruptor seccionador P1-32/I2-SI/HI11 3P 32A 440V de EATON es un componente esencial para profesionales en instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para interrumpir un circuito eléctrico de manera segura, ofrece una capacidad de conmutación de 32A y una tensión nominal de 440V. Su diseño de tres polos garantiza una distribución equilibrada de la corriente, minimizando el riesgo de sobrecargas y cortocircuitos. EATON, líder en el sector de la energía eléctrica, ha diseñado este interruptor seccionador con robustez y durabilidad en mente, garantizando un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más exigentes. Su instalación es sencilla y rápida, gracias a su diseño intuitivo y a las claras instrucciones proporcionadas por EATON. Este interruptor seccionador es una solución confiable y eficiente para cualquier proyecto de construcción o instalación eléctrica.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON