EATON - Interruptor seccionador P3-63/I4-SI/HI11 3P 63A 440V

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor seccionador P3-63/I4-SI/HI11 3P 63A 440V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

207363

Ref.Sonepar

1030627

EAN

4015082073633

El Interruptor seccionador P3-63/I4-SI/HI11 3P 63A 440V de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para operar a 440V, tiene una capacidad de corriente de 63A y está configurado para 3 polos, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones. EATON, como marca líder en el sector, garantiza un rendimiento fiable y una larga vida útil. Este interruptor seccionador es fácil de instalar y su diseño compacto permite su uso en espacios reducidos. Su principal función es la de seccionar o interrumpir un circuito eléctrico de manera segura, evitando así posibles daños o accidentes. En resumen, el Interruptor seccionador P3-63/I4-SI/HI11 3P 63A 440V de EATON es una opción sólida y segura para cualquier profesional del sector.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON