EATON - Interruptor seccionador PN2-4-200 4PS 200A T-2

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor seccionador PN2-4-200 4PS 200A T-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - sí

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

266012

Ref.Sonepar

340145

EAN

4015082660123

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

sí

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

200 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

0 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

0 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

3.5 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

110 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

0 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

0 kA

Número de polos:

4

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

sí

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Compatible para montaje intermedio:

sí

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Interruptor seccionador PN2-4-200 4PS 200A T-2 Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Versión de interruptor principal: sí Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí Versión de interruptor de seguridad: no Versión de instalación de parada de emergencia: sí Versión como conmutador inversor: no Número de conmutadores: 1 Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA: 690 V Tensión de funcionamiento nominal: 690...690 V Intensidad permanente nominal Iu: 200 A Rango corriente permanente en AC-23, 400V: 0 A Corriente permanente nominal en AC-21,400 V: 0 A Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V: 0 kW Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw: 3,5 kA Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V: 110 kW Potencia de conmutación a 400 V: 0 kW Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq: 0 kA Número de polos: 4 Número de contactos normalmente cerrados auxiliares: 0 Número de contactos normalmente abiertos auxiliares: 0 Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio: 0 Accionamiento por motor opcional: no Accionamiento por motor integrado: no Liberación de tensión opcional: no Construcción de dispositivo: Técnica integrada fija para dispositivo integrado Compatible para montaje en suelo: sí Compatible para montaje frontal con 4 agujeros: no Compatible para centro de montaje frontal: no Compatible para instalación de panel de distribución: sí Compatible para montaje intermedio: sí Elemento de control de color: Negro Tipo de elemento de control: Palanca de balancín Con capacidad de interbloqueo: sí Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión enroscada Grado de protección (IP), lado delantero: IP20

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON