EATON - Inversor 3P 55kW 400V DIULM12/21 (110V 50Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Inversor 3P 55kW 400V DIULM12/21 (110V 50Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

278108

Ref.Sonepar

984182

EAN

4015082781088

El Inversor 3P 55kW 400V DIULM12/21 (110V 50Hz) de EATON es un equipo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este inversor trifásico de 55kW y 400V, con una alimentación de entrada de 110V y 50Hz, es ideal para aplicaciones industriales de alta demanda. EATON, líder en la industria, ha diseñado este inversor para proporcionar una conversión de energía eficiente y confiable. Su diseño robusto y compacto facilita su instalación y garantiza una larga vida útil. Este inversor es una solución perfecta para aquellos que buscan optimizar el rendimiento de sus sistemas eléctricos. Con EATON, puedes esperar un rendimiento excepcional y una confiabilidad inigualable.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON