EATON - Inversor 3P 55kW 400V DIULM12/21 (230V 50Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Inversor 3P 55kW 400V DIULM12/21 (230V 50Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Función - Contactor de inversión

  • Montaje en carriles posible - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

184 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

278111

Ref.Sonepar

587751

EAN

4015082781118

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Función:

Contactor de inversión

Montaje en carriles posible:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

240...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

6

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

12 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

12 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

5.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

7.4 kW

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Inversor 3P 55kW 400V DIULM12/21 (230V 50Hz) Descripción de la serie Contactores < 170 A Los contactores DIL de la serie Moeller de Eaton son potentes, eficientes y versátiles y se pueden combinar con nuestra completa gama de relés térmicos electrónicos y relés bimetálicos. Los dispositivos de corriente continua destacan por su reducido consumo de energía, lo que los hace más eficientes energéticamente y también reduce el tamaño de las fuentes de alimentación. Los contactores DIL son aptos para su uso en todo el mundo y cubren toda la gama de salidas, desde los mini contactores auxiliares (hasta 7 A) hasta los contactores de vacío (hasta 3.180 A). Gracias al SmartWire-DT, los contactores están habilitados para las comunicaciones, lo que permite controlarlos a distancia. Principales características: Función: Seguridad de inversión Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 230...230 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 240...240 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 0...0 V Tipo de tensión para la activación: AC Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V: 12 A Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V: 5,5 kW Rango de operación potencia NEMA: 7,4 kW Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión enroscada Grado de protección (IP): IP20 Grado de protección (NEMA): Otros

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON