EATON - Juego carril DIN BPZ-DINR46-1000-T - 293590
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 925 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
293590
Ref.Sonepar
771617
EAN
4015082935900
Modelo:
Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
925 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
50 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0


