EATON - Juego conexiones arrancadores directos PKZM4-XDM65

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Juego conexiones arrancadores directos PKZM4-XDM65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para varios polos - 3

  • Modelo - Circuito directo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

101053

Ref.Sonepar

816343

EAN

4015081009480

Apto para varios polos:

3

Modelo:

Circuito directo

Juego conexiones arrancadores directos PKZM4-XDM65 Descripción de la serie Interruptor Protectores de Motor Los interruptores protectores de motor sin fusibles de la serie Moeller de Eaton combinan la protección contra cortocircuitos y sobrecargas en un solo dispositivo. Hay dos versiones disponibles, que cubren todo el rango de tensión de 0,1 a 63 A con solo 18 tipos diferentes, lo que ahorra espacio de almacenamiento y simplifica la planificación del proyecto. Los interruptores protectores de motor son totalmente compatibles con la probada serie de contactores DIL de Eaton y, por lo tanto, son ideales para su uso en combinaciones de arrancadores de motor. Todos los accesorios, incluidos bloques de contactos auxiliares, los indicadores de disparo, los disparadores voltimétricos y las mandos giratorios de acoplamiento en puerta, pueden utilizarse tanto con el PKZM0 como con el PKZM4. Principales características:

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON