EATON - Juego cubiertas inferiores XSPBA0801 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Panel de suelo
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
107681
Ref.Sonepar
656554
EAN
4015081073467
Modelo:
Panel de suelo
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
75 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
700 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


