EATON - Juego de compartimentos verticales BPZ-SF-12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1260 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
66 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
173626
Ref.Sonepar
610719
EAN
4015081700332
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1260 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
150 mm
Altura:
1250 mm
Profundidad:
60 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


