EATON - Juego de compartimentos verticales BPZ-SF-15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1560 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
173627
Ref.Sonepar
339561
EAN
4015081700349
Modelo:
Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1560 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
150 mm
Altura:
1550 mm
Profundidad:
60 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


