EATON - Juego de protecciones de esquina 100x270mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero
Color - Gris
Capacidad de carga máxima - 250 kg
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
119167
Ref.Sonepar
440369
EAN
4015081173044
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero
Color:
Gris
Capacidad de carga máxima:
250 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
28 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
270 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
65 mm
Altura:
105 mm
Profundidad:
270 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


