EATON - Juego de sellado XAC55 para armarios
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Componentes para la sujección
Anchura - 100 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 100 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
284793
Ref.Sonepar
340432
EAN
4015082847937
Modelo:
Componentes para la sujección
Anchura:
100 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
100 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
0
Juego de sellado XAC55 para armarios Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características: Modelo: Componentes para la sujeción Anchura: 0 mm Altura: 0 mm Profundidad: 0 mm Material: Otros Color: Otros Número RAL: 0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


