EATON - Juego fijaciones NMZ1 BFZ-NZM1-SET - 285233
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 50 mm
Anchura - 210 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
285233
Ref.Sonepar
340438
EAN
4015082852337
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
50 mm
Anchura:
210 mm
Agujeros troquelados:
sí
Juego fijaciones NMZ1 BFZ-NZM1-SET Descripción de la serie Cajas y pequeños armarios. Gama xConfort xComfort ECO es una envolvente de distribución compacta IP40 de montaje en superficie o empotrado para aplicaciones residenciales y comerciales. Además de una amplia gama de 15 tamaños de envolventes diferentes (desde 5 MU hasta 54 MU), la serie está diseñada y probada de conformidad con la norma IEC/EN 62208 y, por lo tanto, puede utilizarse para proyectos que cumplen la norma IEC/EN 61439-3. Principales características: Altura: 215 mm Anchura: 510 mm Material: Acero Tratamiento de superficie: Galvanizado Agujeros troquelados: sí
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


