EATON - Juego panel superior inferior BP-FLP-400-2K con 2 pestillos (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Membrana
Tipo - Recto
Anchura - 168 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
286705
Ref.Sonepar
340471
EAN
4015082867058
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Membrana
Tipo:
Recto
Anchura:
168 mm
Altura:
15 mm
Grosor:
340 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
sí
Número de orificios conectores:
24
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
10...28
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


