EATON - Juego panel superior inferior BP-TBP-400-CE con abertura (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 280 mm
Altura - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
34 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
286699
Ref.Sonepar
340468
EAN
4015082866990
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
280 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
400 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
249 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
sí
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


