EATON - Juego soportes fijación BL-CI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Esquina de montaje
Anchura - 72 mm
Altura - 15 mm
Profundidad - 7 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036168
Ref.Sonepar
786987
EAN
4015080361688
Modelo:
Esquina de montaje
Anchura:
72 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
7 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
0
Juego soportes fijación BL-CI Descripción de la serie Cajas y accesorios Gama CI Las cajas de uso general CI-K de Eaton proporcionan una protección fiable para los interruptores de levas, dispositivos de mando y señalización, magnetotérmicos, convertidores de frecuencia, arrancadores de motor, relés de control, etc., independientemente de la ubicación. Las cajas CI-K ayudan a reducir los costes de instalación gracias a los rieles de montaje premontados, las placas de montaje o las placas adaptadoras especiales. Principales características:
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


