EATON - Juego soportes XVTL-BRA/DIN (2u) - 116215
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Abrazadera angular de montaje
Material - Acero
Anchura - 30 mm
Altura - 65 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
116215
Ref.Sonepar
420010
EAN
4015081159543
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Abrazadera angular de montaje
Material:
Acero
Anchura:
30 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
200 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


