EATON - Kit cierre lateral 1800x400mm IP55 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Separación modular - 25 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
75 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
114723
Ref.Sonepar
656556
EAN
4015081141234
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Separación modular:
25 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
290 mm
Altura:
50 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


