EATON - Kit completo montaje maneta a puerta lado izquierdo rojo NZM2-XSR-L T-2

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

266654

Ref.Sonepar

119176

EAN

4015082666545

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

sí

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Grado de protección (NEMA):

4X, 12

Los accesorios opcionales para la serie de interruptores automáticos NZM ofrecen una amplia cartera de opciones de aplicación para su uso en todo el mundo. El montaje es siempre flexible y sencillo gracias a los grupos funcionales modulares. Notas: maneta giratoria de acoplamiento de puerta con accionamiento giratorio. Eje de prolongación NZM...-XV4. Placa de advertencia externa / placa de identificación en alemán / inglés. Símbolo del rayo negro y amarillo. Placa de advertencia externa / placa de señalización encajable. Para una protección mejorada de la barra colectora en el lado de la entrada, solicite protección IP2X contra el contacto con los dedos. Rojo-amarillo para desconexión de emergencia . Bloqueable en la posición 0 del asa con un máximo de 3 candados. 3 candados. Se puede utilizar para: NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4)

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON