EATON - Kit de montaje ELLIPSE ecológica

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Kit de montaje ELLIPSE ecológica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ELWALL

Ref.Sonepar

177086

EAN

3553340620010

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Kit de montaje ELLIPSE ecológica Descripción de la serie Power Quality Division Eaton es un proveedor líder en soluciones de SAI y/o reserva de enegía. Los SAIs de Eaton proporcionan energía de reserva fiable y de alta calidad para todo, desde armarios de red y salas de servidores hasta data centers empresariales y data centers de colocation. Principales características: Tipo de accesorio: Otros Anchura: 0 mm Altura: 0 mm Profundidad: 0 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON