EATON - Kit para sujeción de cables 600mm para PLINTH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Color - Otros
Capacidad de carga máxima - 100 kg
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
116558
Ref.Sonepar
339284
EAN
4015081163007
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Color:
Otros
Capacidad de carga máxima:
100 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
50 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
560 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


