EATON - Kit rack Eaton 9PX/9SX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 100 mm
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9RK
Ref.Sonepar
340630
EAN
0743172039736
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
100 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
690 mm
Kit rack Eaton 9PX/9SX Descripción de la serie Power Quality Division Eaton es un proveedor líder en soluciones de SAI y/o reserva de enegía. Los SAIs de Eaton proporcionan energía de reserva fiable y de alta calidad para todo, desde armarios de red y salas de servidores hasta data centers empresariales y data centers de colocation. Principales características: Anchura: 100 mm Altura: 690 mm Profundidad: 50 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


