EATON - Kit rack ELLIPSE ecológica
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 483 mm
Altura - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ELRACK
Ref.Sonepar
340706
EAN
3553340620027
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
483 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
85 mm
Kit rack ELLIPSE ecológica Descripción de la serie Power Quality Division Eaton es un proveedor líder en soluciones de SAI y/o reserva de enegía. Los SAIs de Eaton proporcionan energía de reserva fiable y de alta calidad para todo, desde armarios de red y salas de servidores hasta data centers empresariales y data centers de colocation. Principales características: Tipo de accesorio: Otros Anchura: 483 mm Altura: 400 mm Profundidad: 85 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


