EATON - Lámpara de filamento SL7-L230 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 6.5...6.5 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 0 lm
Tipo de casquillo - BA15d
Tecnología - Lámpara incandescente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
171293
Ref.Sonepar
137967
EAN
4015081679171
Potencia lámpara:
6.5...6.5 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
0 lm
Tipo de casquillo:
BA15d
Tecnología:
Lámpara incandescente
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Incoloro
Temperatura de color:
2800 K
Diámetro:
0 mm
Longitud total:
16 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
sí
Apropiado para lampara redonda destelleante:
sí
Corriente nominal:
0 mA
Vida útil media nominal:
3000 h
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


