EATON - Lámpara led A22-LED-W blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la lámpara - 24...30 V
Flujo luminoso - 0 lm
Tipo de casquillo - BA9s
Tecnología - LED
Forma de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
261362
Ref.Sonepar
226257
EAN
4015082613624
Tensión de la lámpara:
24...30 V
Flujo luminoso:
0 lm
Tipo de casquillo:
BA9s
Tecnología:
LED
Forma de lámpara:
Otros
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Blanco
Temperatura de color:
0 K
Diámetro:
0 mm
Longitud total:
0 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
sí
Corriente nominal:
15 mA
Vida útil media nominal:
100000 h
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


