EATON - Lámpara led LEDWB-Y 18-30V amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Amarillo
Flujo luminoso - 0 lm
Tensión nominal - 30 V
Tipo de tensión - CC
Corriente nominal - 12500 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
208724
Ref.Sonepar
705011
EAN
4015082087241
Color:
Amarillo
Flujo luminoso:
0 lm
Tensión nominal:
30 V
Tipo de tensión:
CC
Corriente nominal:
12500 mA
Consumo potencia:
0.2505 W
Diámetro:
0 mm
Longitud:
17 mm
Ángulo de apertura del haz:
360 °
Consumo de energía en 1000 horas:
240 kWh
Vida útil media nominal:
100000 h
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


