EATON - Lámpara plana Q18LF-RT roja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con varias luces de señalización integradas - 1
Lente de color - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Cuadrado
Diámetro de orificio - 16 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088387
Ref.Sonepar
24680
EAN
4015080883876
Compatible con varias luces de señalización integradas:
1
Lente de color:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Diámetro de orificio:
16 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
16 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Tipo de lente:
Plano
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


