EATON - Lámpara señalización rasante M22-L-X sin lente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con varias luces de señalización integradas - 1
Lente de color - Otros
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216776
Ref.Sonepar
197072
EAN
4015082167769
Compatible con varias luces de señalización integradas:
1
Lente de color:
Otros
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
22.5 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Otros
Anillo delantero, color:
Cromo
Tipo de lente:
Plano
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


