EATON - Led fijación frontal M22-CLED-W12-30V AC/CC blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216569
Ref.Sonepar
470705
EAN
4015082165697
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
12...30 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
12...30 V
Tensión nominal Ue a CC:
12...30 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión de abrazadera con resorte
Lámpara, color:
Blanco
Tipo de fijación:
Fijación delantera
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


