EATON - Lente indicadora pulsador luminoso rasante M22-XDL-R roja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Rojo
Forma de lente - Redondo
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 22.5 mm
Diámetro - 22.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216442
Ref.Sonepar
132286
EAN
4015082164423
Lente de color:
Rojo
Forma de lente:
Redondo
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
22.5 mm
Diámetro:
22.2 mm
Anchura:
24 mm
Altura:
3 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


