EATON - Lente indicadora pulsador luminoso rasante M22-XDL-Y amarilla
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Amarillo
Forma de lente - Redondo
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 22.5 mm
Diámetro - 22.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216444
Ref.Sonepar
197079
EAN
4015082164447
Lente de color:
Amarillo
Forma de lente:
Redondo
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
22.5 mm
Diámetro:
22.2 mm
Anchura:
24 mm
Altura:
3 mm
Lente indicadora pulsador luminoso rasante M22-XDL-Y amarilla Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Forma: Redondo Tipo de fabricación: Plano Color: Amarillo Significado de la impresión: Ninguno Símbolos ISO de impresión: Ninguno Grabable: no Diámetro programa: 22 mm Anchura: 0 mm Altura: 0 mm Diámetro exterior: 22 mm Apto como pulsador: no Compatible para pulsadores iluminados: sí Compatible para luz indicadora: no Pulsador tipo seta: no Compatible para lámpara de señalización: no Compatible para interruptor de selección: no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


