EATON - Lente indicadora transparente M22-XDL-W-X7 blanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Blanco
Forma de lente - Redondo
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 22.5 mm
Diámetro - 22.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
218305
Ref.Sonepar
647967
EAN
4015082183059
Lente de color:
Blanco
Forma de lente:
Redondo
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
22.5 mm
Diámetro:
22.2 mm
Anchura:
24 mm
Altura:
3 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


