EATON - Lente M22-XDLH-R para pulsador luminoso rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Rojo
Forma de lente - Redondo
Tipo de fabricación - Alto
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216448
Ref.Sonepar
762076
EAN
4015082164485
Lente de color:
Rojo
Forma de lente:
Redondo
Tipo de fabricación:
Alto
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
22.5 mm
Diámetro:
22.2 mm
Anchura:
24 mm
Altura:
9 mm
Lente M22-XDLH-R para pulsador luminoso rojo Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Lente de color: Rojo Forma de lente: Redondo Tipo de fabricación: Alto Etiquetado: no Diámetro de empotramiento: 22 mm Diámetro: 22,2 mm Anchura: 0 mm Altura: 8,8 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


