EATON - Lente para lámpara señalización rasante M22-XL-B azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Azul
Forma de lente - Redondo
Tipo de fabricación - Plano
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216457
Ref.Sonepar
197075
EAN
4015082164577
Lente de color:
Azul
Forma de lente:
Redondo
Tipo de fabricación:
Plano
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
22.5 mm
Diámetro:
29.6 mm
Anchura:
29 mm
Altura:
9 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


