EATON - Lente para lámpara señalización rasante M22-XL-R rojo - 216454
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Rojo
Forma de lente - Redondo
Tipo de fabricación - Plano
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216454
Ref.Sonepar
132292
EAN
4015082164546
Lente de color:
Rojo
Forma de lente:
Redondo
Tipo de fabricación:
Plano
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
22.5 mm
Diámetro:
29.6 mm
Anchura:
29 mm
Altura:
9 mm
Lente para lámpara señalización rasante M22-XL-R rojo Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Lente de color: Rojo Forma de lente: Redondo Tipo de fabricación: Plano Etiquetado: no Diámetro de empotramiento: 22 mm Diámetro: 29,6 mm Anchura: 0 mm Altura: 8 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


