EATON - Limitador baja tensión 100A DC 80V 22,2x81mm UL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CC
Corriente asignada - 100 A
Categoría de utilización - Otros
Tipo de indicador de estado de fusible - Ninguno
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ANL-100
Ref.Sonepar
340642
EAN
5027590400749
Tipo de tensión:
CC
Corriente asignada:
100 A
Categoría de utilización:
Otros
Tipo de indicador de estado de fusible:
Ninguno
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


