EATON - Limitador de corriente CL-PKZ0 - 082881
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia aparente máx. - 0 VA
Método de montaje - Carril DIN
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 0 kA
Intensidad permanente nominal Iu - 63 A
Limitador de corriente de corto circuito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
082881
Ref.Sonepar
25224
EAN
4015080828815
Potencia aparente máx.:
0 VA
Método de montaje:
Carril DIN
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0 kA
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Limitador de corriente de corto circuito:
sí
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


