EATON - Llave para cerradura NWS-SL/DLB/3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Doble paletón
Anchura de la llave - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
255317
Ref.Sonepar
340028
EAN
4015082553173
Modelo:
Doble paletón
Anchura de la llave:
0 mm
Llave para cerradura NWS-SL/DLB/3 Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características: Modelo: Punta doble
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON