EATON - Luminaria de emergencia led SL20 MNM IP42 200lm 1H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Tipo de etiquetado - Enganchable
Pictograma incluido - sí
Con conexión remota por conmutación - no
Sistema de monitorización de la función de emergencia - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL2MNM42F1C3A
Ref.Sonepar
340724
EAN
3660191604417
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Pictograma incluido:
sí
Con conexión remota por conmutación:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Número de cabezas de iluminación:
8
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
5...40 °C
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
200...0 lm
Potencia máxima del sistema:
2.5 W
Flujo luminoso en modo standby:
60 lm
Temperatura de color:
6500...6500 K
Factor de potencia:
0.96
Distancia de reconocimiento:
20 m
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
119 mm
Altura/profundidad:
49 mm
Longitud:
270 mm
Anchura integrada:
119 mm
Altura/profundidad incorporada:
49 mm
Longitud de integración:
270 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Conexión enchufable
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


