EATON - Luminaria de emergencia led SL20 NM IP42 100lm 1H

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Luminaria de emergencia led SL20 NM IP42 100lm 1H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SL2NM42D1

Ref.Sonepar

307951

EAN

3660191604295

Método de montaje:

Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo

Luminaria de emergencia led SL20 NM IP42 100lm 1H Descripción de la serie Self Contained (Safelite / NexiTech LED) Un producto, varias aplicaciones. SafeLite es una gama de luminarias antipánico y de vías de escape que también se puede utilizar para señalizar salidas de emergencia adquiriendo los juegos de pictogramas opcionales (que cumplen la norma ISO7010). Las carcasas están disponibles con dos opciones de protección IP (IP42 e & IP65), lo que convierte a las luminarias SafeLite en soluciones ideales para uso en interiores o en entornos industriales. El estilo moderno, la simplicidad de las formas y las superficies de alta calidad convierten a la unidad NexiTech LED en la solución ideal para cualquier contexto arquitectónico, mientras que la precisión de la mecánica y la sofisticada electrónica garantizan una fiabilidad sin igual. La última generación de fuentes de luz LED proporciona una distribución de la luz óptima y uniforme. Principales características: Método de montaje: Montaje superficial en pared o techo

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON