EATON - MAIN TERMINAL MAX.35MM²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 3...3 mm
Anchura de pletina - 10...10 mm
Apto para - Carril plano
Anchura de la abrazadera - 14.3 mm
Sección transversal máxima del conductor - 25 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
079614
Ref.Sonepar
725246
EAN
4015080796145
Grosor de pletina:
3...3 mm
Anchura de pletina:
10...10 mm
Apto para:
Carril plano
Anchura de la abrazadera:
14.3 mm
Sección transversal máxima del conductor:
25 mm²
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


