EATON - Mando directo NZM2-XDGVR con accionamiento giratorio

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Mando directo NZM2-XDGVR con accionamiento giratorio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - no

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100747

Ref.Sonepar

446262

EAN

4015081006472

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

no

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

no

Mando directo NZM2-XDGVR con accionamiento giratorio Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Color: Rojo Apto para parada de emergencia: sí Con extensión de eje: no Apto para cortacircuito de potencia: sí Compatible para desconector de conmutación: sí

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON