EATON - Mando directo NZM3-XDV negro / gris accesorio giratorio bloqueo

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Mando directo NZM3-XDV negro / gris accesorio giratorio bloqueo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado -

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

260129

Ref.Sonepar

470721

EAN

4015082601294

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

Compatible para desconector de conmutación:

Grado de protección (NEMA):

4X, 12

Mando directo NZM3-XDV negro / gris accesorio giratorio bloqueo Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Color: Negro Apto para parada de emergencia: no Con extensión de eje: no Apto para cortacircuito de potencia: sí Compatible para desconector de conmutación: sí

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON