EATON - Mando giratorio PHZ-A-COMP

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Mando giratorio PHZ-A-COMP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Tirador giratorio

  • Intercambio - sí

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

133105

Ref.Sonepar

339344

EAN

4015081299683

Tipo de tirador:

Tirador giratorio

Intercambio:

sí

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Cilindro

Mando giratorio PHZ-A-COMP Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características: Tipo de tirador: Tirador giratorio Intercambio: sí Candado: no Cierre de falleba (3 puntos): no Tipo de cierre: Cilindro

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON