EATON - Mando PKE-XH-MCC para puerta negro

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Mando PKE-XH-MCC para puerta negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con ampliación del eje - sí

  • Con interbloqueo de puertas - sí

  • Bloqueable - sí

  • Con tirador rojo/amarillo - no

  • Grado de protección (NEMA) - 4X, 12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

142418

Ref.Sonepar

630664

EAN

4015081391448

Con ampliación del eje:

sí

Con interbloqueo de puertas:

sí

Bloqueable:

sí

Con tirador rojo/amarillo:

no

Grado de protección (NEMA):

4X, 12

Mando PKE-XH-MCC para puerta negro Descripción de la serie Interruptor Protector de Motor electrónico Gracias a sus características especiales, la serie Moeller de Eaton de interruptores protectores de motor con protección contra sobrecarga complementan la gama PKZ y ofrecen una buena alternativa a los interruptores magnetotérmicos bimetálicos. Gracias a su diseño compacto y modular con bloques de disparo enchufables, ofrecen la máxima flexibilidad en el rango de corriente de hasta 65 A. Añadiendo los bloques de disparo PKE-XTUCP, puede convertir rápidamente un interruptor protector de motor PKE en un interruptor PKE para la protección de sistemas y cables. Principales características: Con ampliación del eje: sí Con interbloqueo de puertas: sí Bloqueable: sí Con tirador rojo/amarillo: no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON