EATON - Maneta KNB-T0 negra

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Maneta KNB-T0 negra

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - no

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

038909

Ref.Sonepar

470768

EAN

4015080389095

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

no

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Grado de protección (NEMA):

Otros

La Maneta KNB-T0 negra de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto se caracteriza por su diseño robusto y acabado en color negro básico, que se adapta a una variedad de estilos y entornos de trabajo. La maneta de EATON es reconocida por su durabilidad y resistencia a condiciones adversas, lo que la convierte en una opción confiable para proyectos de construcción e instalación. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y eficiente, reduciendo el tiempo de trabajo y aumentando la productividad. Con EATON, obtienes un producto de alta especificación técnica que cumple con los estándares de la industria.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON