EATON - Manija funcionamiento KNB-P1/M

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Manija funcionamiento KNB-P1/M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - no

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

172838

Ref.Sonepar

898647

EAN

4015081694624

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

no

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Grado de protección (NEMA):

Otros

La Manija de funcionamiento KNB-P1/M de la marca EATON es un componente esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una durabilidad excepcional. EATON, como líder en el sector, garantiza la fiabilidad y la eficiencia de sus productos. Esta manija de funcionamiento se destaca por su diseño robusto y su fácil instalación, características que la hacen ideal para cualquier proyecto de construcción. La Manija KNB-P1/M de EATON es una opción segura para los profesionales que buscan la máxima eficacia en sus trabajos.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON